MTECD 1009D26 1.75ISO IC908 Kurze Vollhartmetall-Gewindewirbler in Linksausführung für die Herstellung von Gewindebohrungen, ISO Innengewinden und Fasen

Artikel-Nr.: 5667200
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5667200
EAN / GTIN 7291075327953
Herstellernummer 5667200
L-Nummer L24210 26

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Schneidendurchmesser (DC) 9 mm, Gesamtlänge (OAL) 73 mm, Gewindesteigung (TP) 1.75 mm, Gewinde Nenndurchmesser M12, Gewinde Nenndurchmesser M12, Gewindegrösse M12, Gewindegrösse M12

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Gesamtlänge (OAL) 73 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 1.75 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser M12
  • Nutzlänge (LU) 26 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb