ISO-Stützteller mittelhart/gerippt 117 mm

Artikel-Nr.: 566670 117
auf Anfrage
Sofort lieferbar
849 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Außen-⌀ 117 mm
    inkl. Spannmutter ja
    passend für Scheiben-⌀ 125 mm
    maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
    maximale Drehzahl 12.500 min-1
    Produktart Stützteller

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 566670 117
    EAN / GTIN 2050001031785
    Herstellernummer 566670 117

    Beschreibung

    Ausführung:

    Fiberscheiben-Stützteller mit hoher Temperaturbeständigkeit. Spezielles Design zur Erreichung der vollen Leistungsfähigkeit von Fiberscheiben.
    Mittelharter Teller mit breiten Rippen zur besseren Kornabstützung im Kanten- und Flächenschliff. Für gröbere Schleifarbeiten in Körnungen 36 bis 60.
    Gemäß ISO.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb