• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Spannflansch M14 für CC-GRIND-SOLID 115/125 mm

Artikel-Nr.: 566365 115/125

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    11,58 € / Stück
  • ab 10 Stück
    9,65 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Scheiben-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M14
passend für Scheiben-⌀ 115 mm; 125 mm
Anzahl Teile 2
Produktart Spannflansch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 566365 115/125
EAN / GTIN 4007220887578
Herstellernummer 4007220887578

Beschreibung

Ausführung:

Spannflansch-Set mit Kühlschlitzen und spezieller Geometrie für hohen Luftdurchsatz. M14-Direktaufnahme.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb