Schleifscheibe CC-GRIND-SOLID SG-INOX 125 mm

Artikel-Nr.: 566362 125

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    10,20 € / Stück
  • ab 10 Stück
    8,50 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
765 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: INOX
  • empfohlener Anstellwinkel: 5-15

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittelkurzzeichen Keramik
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
    Scheiben-⌀ 125 mm
    Bohrungs-⌀ 22,23 mm
    optimiert für Werkstoff INOX
    empfohlener Anstellwinkel 5-15 Grad
    maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
    maximale Drehzahl 12.200 min-1
    Anzahl Lagen 1
    Produktart Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 566362 125
    EAN / GTIN 4007220237137
    Herstellernummer 4007220900901

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aggressive Schleifscheibe mit integriertem Glasgewebeteller und patentiertem Spann- und Kühlsystem.
    Flacher Einsatz ohne das Werkstück durch die Spannmutter zu beschädigen. Verwendung mit Adapter Nr. 566365.
    Für sehr hohe Abtragsleistung auf INOX.

    Verwendung:

    Für harte und raue Schleifeinsätze im Flächen- und Kanteneinsatz.
    Wirtschaftliche Alternative zu Schruppschleifscheiben mit deutlich reduzierter Belastung durch Hitze, Lärm, Staub und Vibration.
    Flachen Anstellwinkel und leistungsstarken Antrieb ( >1200 W) beachten.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb