• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Schleifscheibe CC-GRIND-SOLID SG-Stahl 125 mm

Artikel-Nr.: 566360 125

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,42 € / Stück
  • ab 10 Stück
    7,85 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
768 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: Stahl
  • empfohlener Anstellwinkel: 5-15

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ 125 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
optimiert für Werkstoff Stahl
empfohlener Anstellwinkel 5-15 Grad
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
maximale Drehzahl 12.200 min-1
Anzahl Lagen 1
Produktart Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 566360 125
EAN / GTIN 4007220237076
Herstellernummer 4007220887073

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Aggressive Schleifscheibe mit integriertem Glasgewebeteller und patentiertem Spann- und Kühlsystem.
Flacher Einsatz ohne das Werkstück durch die Spannmutter zu beschädigen. Verwendung mit Adapter Nr. 566365.
Für sehr hohe Abtragsleistung auf allen Stahlwerkstoffen.

Verwendung:

Für harte und raue Schleifeinsätze im Flächen- und Kanteneinsatz.
Wirtschaftliche Alternative zu Schruppschleifscheiben mit deutlich reduzierter Belastung durch Hitze, Lärm, Staub und Vibration.
Flachen Anstellwinkel und leistungsstarken Antrieb ( >1200 W) beachten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb