Fächerschleifscheibe V4 Master, (ZA) Glasgewebeteller, schräg für Stahl und INOX 40

Artikel-Nr.: 565445 40

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    10,08 € / Stück
  • ab 10 Stück
    8,40 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
267 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: ZA
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: schräg
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Stahl

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittelkurzzeichen ZA
    Körnung 40
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
    Formbeschreibung schräg
    Scheiben-⌀ 125 mm
    Bohrungs-⌀ 22,23 mm
    optimiert für Werkstoff INOX; Stahl
    maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
    Produktart Fächerschleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 565445 40
    EAN / GTIN 4027497469963
    Herstellernummer A27471250401465

    Anwendertabelle

    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die patentierte, sichelförmige Lamellenform und Anordnung ermöglichen höchste Belagdichte für außergewöhnliche Abschliffleistung und Standzeit.
    Hohe Belagdichte für höchste Standzeit und hervorragende Kantenstabilität. Die tiefe Kröpfungszone ermöglicht optimale Ausnutzung des Schleifgewebes (ZA).
    ZA: Reines Zirkonkorund auf Polyester-Baumwoll-Mischgewebe. Aufgrund der offenen Kornstreuung sehr aggressiv.

    Verwendung:

    Ideal im Kantenschliff zum Verrunden scharfer Kanten sowie zum Schleifen von Schweißnähten und Schlackeresten auf leistungsstarken Maschinen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb