Fächerschleifscheibe long life SIC konisch 40

Artikel-Nr.: 565380 40

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    4,70 € / Stück
  • ab 10 Stück
    3,91 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
206 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: schräg
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: faserverstärkte Kunststoffe; Aluminium

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
    Schleifmittelkurzzeichen SiC
    Körnung 40
    Schleifmittelunterlage Glasgewebeteller
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
    Formbeschreibung schräg
    Scheiben-⌀ 115 mm
    Bohrungs-⌀ 22,23 mm
    optimiert für Werkstoff faserverstärkte Kunststoffe; Aluminium
    maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
    Produktart Fächerschleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 565380 40
    EAN / GTIN 4045197887603
    Herstellernummer 565380 40

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Hartmetall (HM)
     
    Ti
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Besonders grobes Siliciumcarbid-Korn, kein Zusetzen. Stabiler Glasgewebeteller für optimalen Anpressdruck.

    Verwendung:

    Kanten- und Flächenschliff von ALU und Faserverbundwerkstoffen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb