Fächerschleifscheibe long life CER konisch 40

Artikel-Nr.: 565224 40

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    4,60 € / Stück
  • ab 10 Stück
    3,83 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.016 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: schräg
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: INOX

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittel Keramikkorn (CER)
    Schleifmittelkurzzeichen Keramik
    Körnung 40
    schleifaktive, kühlende Beschichtung ja
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
    Formbeschreibung schräg
    Scheiben-⌀ 115 mm
    Bohrungs-⌀ 22,23 mm
    optimiert für Werkstoff INOX
    maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
    Produktart Fächerschleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 565224 40
    EAN / GTIN 4062406156060
    Herstellernummer 565224 40

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Hochwertiges, selbstschärfendes Keramikkorn (CER) für maximale Schleifleistung und niedrigen Anpressdruck.
    • Schleifaktive Beschichtung für kühlen Schliff.
    • Robustes Polycotton-Mischgewebe für ideale Abnutzung und Stabilität im Kanteneinsatz.
    • Ergonomischer und Vibrationsdämpfender Polyester-Kunststoffteller (zurücksetzbar).
    • Beste Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern.

    long life - Sehr dichte Lamellenanordnung für maximale Standzeit.

    Verwendung:

    Universelle Schleifarbeiten, Flächenschliff, Abtragsschliff und Kantenbearbeitung.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb