{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Diamant | |
Schleifmittelkurzzeichen | D | |
optimiert für Werkstoff | Stein | |
Formbeschreibung | gerade | |
Scheiben-⌀ | 76 mm | |
Scheibenbreite | 1,9 mm | |
Bohrungs-⌀ | 10 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | |
für Materialstärken | 5,7 mm - 9,5 mm | |
Antriebsmaschine | Winkelschleifer; Geradschleifer | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 20.150 min-1 | |
Produktart | Trennscheibe |
Artikelnummer | 563417 76 | |
Herstellernummer | 2608615020 |