Kleintrennscheibe 1,1mm SG EXTRA SCHMAL 30 mm

Artikel-Nr.: 563411 30

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    2,64 € / Stück
  • ab 50 Stück
    2,20 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
476 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: gerade
  • Bohrungs-⌀: 6
  • empfohlener Anstellwinkel: 90

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittelkurzzeichen A
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
    Formbeschreibung gerade
    Scheiben-⌀ 30 mm
    Scheibenbreite 1 mm
    Bohrungs-⌀ 6 mm
    für Materialstärken 3 mm - 5 mm
    empfohlener Anstellwinkel 90 Grad
    optimiert für Werkstoff INOX
    Antriebsmaschine Geradschleifer
    maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 563411 30
    EAN / GTIN 4007220165621
    Herstellernummer 4007220165621

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Uni
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Korn, Bindung, schleifaktive Zusatzstoffe sowie Armierung der Trennschleifscheiben sind optimal bezüglich höchstmöglicher Trennleistung und Standzeit auf das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmt.
    • Dünne Trennscheiben (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) eignen sich speziell für schnelle, gratfreie Schnitte mit geringer thermischer Belastung. Bei älteren Winkelschleifern ist auf exaktes Spannen zu achten. Trennscheiben ab 2,0 mm Scheibenstärke weisen eine verstärkte Seitenstabilität, Steifigkeit und Lebensdauer auf.
    • Formen: Trennscheiben gerade (Form 41) oder gekröpft (Form 42).

    Kleintrennscheibe speziell für beengte Stellen zum Einsatz auf Druckluft- oder Elektro-Geradschleifern. Verwendung mit Spanndorn Nr. 563415.

    Spezifikation:

    A60P-SG STEELOX.

    Hinweis:

    Die Scheibenstärke sollte mindestens 20% der zu trennenden Materialstärke betragen. INOX-Trennscheiben mit reduzierter Schnittgeschwindigkeit einsetzen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb