MM ECS-A219X500-2T08 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall-Fräsköpfe zum Zentrieren nach DIN 332

Artikel-Nr.: 5622768
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie SOLIDDRILL
    Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5622768
    EAN / GTIN 7291075241839
    Herstellernummer 5622768
    L-Nummer L24060 874

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Modulare Fräsköpfe
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
    • Schnittstellen Merkmale T08
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.22″
    • Gesamtlänge (OAL): 1.219″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
    • Schnittstellen Merkmale T08
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.22″
    • Funktionslänge (LF): 0.906″
    • Gesamtlänge (OAL): 1.219″

    Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb