HSS-Handgewindebohrer DIN 5157 (Paar) Kernloch-D.30,75 mmD.25,4mm

Artikel-Nr.: 56080346
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56080346
EAN / GTIN 4022668011392
Herstellernummer 56080346
L-Nummer L60010 7155

Beschreibung

Beschreibung:

  • Whitworth-Rohrgewinde nach DIN ISO 228-1
  • Für leicht zerspanbare Stähle bis 800 N / mm2 Festigkeit

Merkmal:

  • Durchmesser (zoll): 1 ″
  • Kernlochdurchmesser: 30,75 mm
  • Durchmesser (mm): 25,4 mm
  • Länge mm (L): 145 mm
  • Gewicht: 840 g
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb