• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Hartschalen-Trolley 2-HT, komplett, mit Sanitär-Heizung- Werkzeugpaket 2 PAKET 2 PLUS HS-TROLLY HT2 Innen-L.195mm B.485mm H.350mm 47tlg

Artikel-Nr.: 56077505
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56077505
EAN / GTIN 4022668013709
Herstellernummer 56077505

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innenmaße: 485 x 350 x 195 (36 l)
  • Hochwertige und hoch belastbare Materialen für den täglichen Profieinsatz
  • Extra starke Aluminium-Rahmen gegen Verwinden und frühzeitige Defekte
  • Sehr haltbare Kofferfüße, extra groß und elastisch
  • Stabile Verschlüsse für einwandfreie Funktion
  • Leichtgängige Schlösser gegen ungewollten Zugriff
  • Solide Scharniere für lange Lebensdauer
  • Belastbare Öffnungsmechanik für tausende von reibungslosen Kofferöffnungen
  • Perfekt eingebettete Werkzeugtafeln gegen Verrutschen und Klemmen
  • Flexible Bodenfachaufteilung
  • 3 Werkzeugtafeln mit 5 Bestückungs-Flächen für Sanitärbestückung

Merkmal:

  • Füllvolumen: 36 l
  • Anzahl Werkzeuge: 47
  • Länge innen: 195 mm
  • Höhe mm (innen): 350 mm
  • Breite innen: 485 mm
  • Höhe mm (h): 1 mm
  • Länge mm (L): 1 mm
  • Gewicht: 18900 g
  • Gewicht kg: 0.001 kg
  • Breite mm (b): 1 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb