Hartschalenkoffer 6-H2, komplett, mit Sanitär-Bau- Werkzeugpaket 6 SAN.SORT.SH MIT KOFFER H2 Innen-L.180mm B.480mm H.370mm 24tlg

Artikel-Nr.: 56077040
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56077040
EAN / GTIN 4022668008743
Herstellernummer 56077040
L-Nummer L60010 7983

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innenmaße: 480 x 370 x 180 (32 l)
  • Hochwertige und hoch belastbare Materialen für den täglichen Profieinsatz
  • Extra starke Aluminium-Rahmen gegen Verwinden und frühzeitige Defekte
  • Sehr haltbare Kofferfüße, extra groß und elastisch
  • Stabile Verschlüsse für einwandfreie Funktion
  • Leichtgängige Schlösser gegen ungewollten Zugriff
  • Solide Scharniere für lange Lebensdauer
  • Belastbare Öffnungsmechanik für tausende von reibungslosen Kofferöffnungen
  • Perfekt eingebettete Werkzeugtafeln gegen Verrutschen und Klemmen
  • Flexible Bodenfachaufteilung
  • 3 Werkzeugtafeln mit 5 Bestückungs-Flächen für Elektrobestückung

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 24
  • Füllvolumen: 32 l
  • Länge innen: 180 mm
  • Höhe mm (innen): 370 mm
  • Breite innen: 480 mm
  • Höhe mm (h): 430 mm
  • Länge mm (L): 520 mm
  • Gewicht: 12500 g
  • Gewicht kg: 14.300 kg
  • Breite mm (b): 220 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb