MTH 45F R1.0 IC908 Wendelförmige Gewindefräswendeschneidplatten mit langer Schneidkante für die Fertigbearbeitung

Artikel-Nr.: 5607194
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ISCARMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5607194
EAN / GTIN 7291075229653
Herstellernummer 5607194
L-Nummer L24290 224

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 37 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 11.9 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 37 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 11.9 mm
  • Anzahl Schneidkanten 1

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb