APKT 1003R8T-FF IC808 Wendeschneidplatte für das Hochvorschubfräsen

Artikel-Nr.: 5606908
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie HELIMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5606908
EAN / GTIN 7291075267785
Herstellernummer 5606908
L-Nummer L23910 15

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 1 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 10.8 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.5 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6.6 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1.9 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1 mm
  • Abbildung 1
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 10.8 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.5 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 6.6 mm
  • maximaler Vorschub fz max 1.5 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.5 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb