MTECSH 12114C34 11UN IC903 Kurzer Vollhartmetall-Gewindewirbler in Linksausführung für die Herstellung von UN-Profilen (für gehärteten Stahl)

Artikel-Nr.: 5606881
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5606881
EAN / GTIN 7291075221664
Herstellernummer 5606881
L-Nummer L24210 69

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 11.4 mm, Gesamtlänge (OAL) 84 mm, Gewindesteigung (TP) 2.309 mm, Gewinde Nenndurchmesser 5/8, Gewinde Nenndurchmesser 5/8, Gewindegrösse 5/8, Gewindegrösse 5/8, Gewinde pro Zoll (TPI) 11 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 11.4 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Gesamtlänge (OAL) 84 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Gewindesteigung (TP) 2.309 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser 5/8
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 11 Threads/″
  • Nutzlänge (LU) 34.5 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb