• Sehr geehrte Kunden, der letzte Tag für Retouren-Annahme ist Freitag den 15.11.2024

MTECI 1212E39 A60 IC908 60°-Vollhartmetall-Gewindewirbler mit innerer Kühlmittelzufuhr für die Herstellung von Innen- oder Außengewinden

Artikel-Nr.: 5606404
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeprofil: Teilprofil
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
Gewindeprofil Teilprofil
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5606404
EAN / GTIN 7291075263398
Herstellernummer 5606404
L-Nummer L24210 494

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 12 mm, Gesamtlänge (OAL) 84 mm, Gewinde Nenndurchmesser =>14, Gewinde Nenndurchmesser =>14, Gewindegrösse =>14, Gewindegrösse =>14

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 5
  • Gesamtlänge (OAL) 84 mm
  • Steigung Aussen 0.8-1.5 mm
  • Steigung Innen 1.00-1.75 mm
  • Pitch TPI External (TPI Ext) 32-16 Threads/″
  • Pitch TPI Internal (TPI Int) 28-14 Threads/″
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewinde Nenndurchmesser =>14
  • Nutzlänge (LU) 39 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb