Metallsägebogen 24TPI L.402mm

Artikel-Nr.: 56060012
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Metallsägebogen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56060012
EAN / GTIN 4022668014263
Herstellernummer 56060012
L-Nummer L60010 7053

Beschreibung

Beschreibung:

  • Grundkörper aus Aluminium-Druckguss
  • Blatthalterung mit festen, unverlierbaren Stiften
  • 2K Pistolengriff
  • Blattspannung durch Drehen des Knopfes im Handgriff
  • Soft Touch Abgleitschutz
  • Zwei Spannbereich für gerades einspannen und für einspannen des Sägeblatts in 40°

Merkmal:

  • Zahndichte: 24 TPI
  • Länge mm (L): 402 mm
  • Gewicht: 650 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb