{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Spezifikation | A30-BF | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheibenbreite | 6 mm | |
Scheiben-⌀ | 125 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 20-30 Grad | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 12.200 min-1 | |
Produktart | Schruppschleifscheibe |
Artikelnummer | 560600 125X6 | |
EAN / GTIN | 9003172228600 | |
Herstellernummer | 222860 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schruppschleifscheibe Basic* „2 in 1“ 125X6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5.981 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,23 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13.703 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 | < 0,1 |
empfohlener Anstellwinkel | 20-30 | 20-30 |
maximale Drehzahl | 12.200 | 12.200 |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 | 80 |
optimiert für Werkstoff | INOX ;Stahl | INOX ;Stahl |
Scheiben-⌀ | 125 | 125 |
Spezifikation | A30-BF | A30Q-BF |