MTECSH 0605C14 28UN IC903 Kurzer Vollhartmetall-Gewindewirbler in Linksausführung für die Herstellung von UN-Profilen (für gehärteten Stahl)

Artikel-Nr.: 5605688
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5605688
EAN / GTIN 7291075221497
Herstellernummer 5605688
L-Nummer L24210 435

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 5 mm, Gesamtlänge (OAL) 58 mm, Gewindesteigung (TP) 0.907 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 28 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Gesamtlänge (OAL) 58 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Gewindesteigung (TP) 0.907 mm
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 28 Threads/″
  • Nutzlänge (LU) 14.5 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb