{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Cubitron™ II | |
Schleifmittel | Keramikkorn | |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | |
Spezifikation | A36Q-BF | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | gekröpft | |
Scheibenbreite | 7 mm | |
Scheiben-⌀ | 230 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 20-30 Grad | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Schruppschleifscheibe |
Artikelnummer | 560451 230X7 | |
Herstellernummer | 7100074408 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schruppschleifscheibe CUBITRON™ II 230X7 mm
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
12,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
19,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
16,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 | 22,23 |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 | < 0,1 |
empfohlener Anstellwinkel | 20-30 | 20-30 |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 | 80 |
Scheiben-⌀ | 230 | 230 |
Scheibenbreite | 7 | 7 |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | Keramik |