• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz 415 Bereich 1,5 - 10 9tlg

Artikel-Nr.: 56041500
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56041500
EAN / GTIN 4022668415008
Herstellernummer 56041500
L-Nummer L60010 6718

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abgewinkelter Schaft, Kugelkopf bis zu einer Neigung von 30° schräg ansetzbar
  • Lange Ausführung mit Kugelkopf
  • Präzise Kugelköpfe bzw. Sechskante
  • 9-teilig im Kunststoffhalter
  • Handliche, übersichtliche und stabile Aufbewahrung

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 9
  • Bereich: 1,5 - 10
  • Inhalt: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0
  • Gewicht: 378 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb