MTEC 0375C11 11UN IC908 Vollhartmetall-Gewindefräser für die Herstellung von UN-Innengewinden

Artikel-Nr.: 5603927
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie SOLIDTHREAD
    Produktart Gewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5603927
    EAN / GTIN 7291075167979
    Herstellernummer 5603927
    L-Nummer L24210 181

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewindefräser - Solid ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.372″ ,Gesamtlänge (OAL) 3″ ,Gewinde Nenndurchmesser 5/8 ,Gewinde Nenndurchmesser 5/8 ,Gewindegrösse 5/8 ,Gewindegrösse 5/8 ,Gewinde pro Zoll (TPI) 11 Threads/″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/8″
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.372″
    • Schneidenlänge max. (APMX): 1.1″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 3
    • Drallwinkel (FHA): 15 Degrees
    • Gesamtlänge (OAL): 3″
    • Aufnahmeschaft: Round
    • Thread Form Type (THFT): UN60
    • Gewinde Nenndurchmesser:: 5/8
    • Gewinde pro Zoll (TPI): 11 Threads/″

    Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb