MTEC 0312C06 18NPT IC908 Vollhartmetall-Gewindefräser für die Herstellung von NPTInnen- oder Außengewinden

Artikel-Nr.: 5603908
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie SOLIDTHREAD
    Produktart Gewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5603908
    EAN / GTIN 7291075168105
    Herstellernummer 5603908
    L-Nummer L24210 143

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewindefräser - Solid ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.312″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.312″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″ ,Gewinde pro Zoll (TPI) 18 Threads/″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.312″
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.312″
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.6″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 3
    • Drallwinkel (FHA): 15 Degrees
    • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
    • Aufnahmeschaft: Round
    • Thread Form Type (THFT): NPT60
    • Gewinde pro Zoll (TPI): 18 Threads/″

    Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb