MTEC 1616C42 8UN IC908 Vollhartmetall Gewindefräster UN für Innengewinde

Artikel-Nr.: 5603885
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie SOLIDTHREAD
    Produktart Gewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5603885
    EAN / GTIN 7291075167757
    Herstellernummer 5603885
    L-Nummer L24210 47

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 16 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm, Gewindesteigung (TP) 3.175 mm, Gewinde Nenndurchmesser 1.0, Gewinde Nenndurchmesser 1.0, Gewindegrösse 1.0, Gewindegrösse 1.0, Gewinde pro Zoll (TPI) 8 Threads/″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 42.9 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Drallwinkel (FHA) 15 Degrees
    • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Gewindesteigung (TP) 3.175 mm
    • Gewinde Nenndurchmesser 1.0
    • Gewinde pro Zoll (TPI) 8 Threads/″

    Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb