Beschreibung:
Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 5 mm, Gesamtlänge (OAL) 57 mm, Gewindesteigung (TP) 1.411 mm, Gewinde Nenndurchmesser 5/16, Gewinde Nenndurchmesser 5/16, Gewindegrösse 5/16, Gewindegrösse 5/16, Gewinde pro Zoll (TPI) 18 Threads/″
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 5 mm
- Schneidenlänge max. (APMX) 14.8 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 3
- Drallwinkel (FHA) 15 Degrees
- Gesamtlänge (OAL) 57 mm
- Aufnahmeschaft Round
- Thread Form Type (THFT) UN60
- Gewindesteigung (TP) 1.411 mm
- Gewinde Nenndurchmesser 5/16
- Gewinde pro Zoll (TPI) 18 Threads/″