MTEC 1414D33 2.5ISO IC908 Vollhartmetall Gewindefräser ISO für Innengewinde

Artikel-Nr.: 5603861
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5603861
EAN / GTIN 7291075167351
Herstellernummer 5603861
L-Nummer L24210 355

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 14 mm, Schneidendurchmesser (DC) 14 mm, Gesamtlänge (OAL) 84 mm, Gewindesteigung (TP) 2.5 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 14 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 14 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 33.8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Drallwinkel (FHA) 15 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL) 84 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 2.5 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb