• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Schlag-Buchstaben-Satz Versal-H.12mm

Artikel-Nr.: 56036842
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Handschlagstempel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56036842
EAN / GTIN 4022668368427
Herstellernummer 56036842
L-Nummer L60010 6754

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Werkstücke mit einer Festigkeit von 600 – 800 N / mm²
  • Gravurhärte 58 – 60 HRc, Schriftbild nach DIN 1451; A – Z
  • Mit Schaftmarkierung, Maschinengraviert

Merkmal:

  • Versalhöhe mm: 12 mm
  • Höhe mm (h): 55 mm
  • Nr.: 36842
  • Gewicht: 3265 g
  • Breite mm (b): 85 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb