• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Schlosserwinkel 100mm 70mm

Artikel-Nr.: 56036030
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Werkstattwinkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56036030
EAN / GTIN 4022668360308
Herstellernummer 56036030
L-Nummer L60010 7023

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Anschlag
  • Aus Stahl; Oberfläche verzinkt

Merkmal:

  • Stärke: 5
  • Schenkellänge 2: 70 mm
  • Schenkellänge 1: 100 mm
  • Länge mm (L): 105 mm
  • Gewicht: 177 g
  • Breite mm (b): 75 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb