HM90 ADKT 1505PD-W IC908 Wiper-Wendeschneidplatte für hohe Oberflächengüte

Artikel-Nr.: 5603517
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie HELI2000
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5603517
EAN / GTIN 7291075179286
Herstellernummer 5603517
L-Nummer L23910 1156

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 15 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 16.75 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.83 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 9.52 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 15 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 15 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 16.75 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.83 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 9.52 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.3 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.15 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb