HM90 APCR 220640R-P IC28 Hoch positive Wendeschneidplatten mit polierter Spanfläche für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: 5603468
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie HELIALU
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5603468
    EAN / GTIN 7291075181784
    Herstellernummer 5603468
    L-Nummer L23910 1059

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 22 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 29 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.6 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 13.72 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 4 mm
    • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 21.5 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 22 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 29 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 6.6 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 13.72 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.3 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.07 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 2
    • Wiper Kantenlänge (BS) 0.2 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "HELIALU" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb