Schlosserhammer 300 g

Artikel-Nr.: 56032010
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56032010
EAN / GTIN 4022668012061
Herstellernummer 56032010
L-Nummer L60010 7275

Beschreibung

Beschreibung:

  • Frei von gesundheitsschädlichen Vibrationen und daher sehr gelenkschonend
  • Ergonomisch, der Hammer liegt unvergleichlich leicht und sicher in der Hand
  • Nahezu unzerstörbare High-Tech-Konstruktion für höchstmögliche Sicherheit
  • Angeschmiedeter Kragen für zusätzlichen Schutz
  • 3-Komponeten-Griff mit Spezial-Aluminium-Seele als Grundlage für die herausragenden mechanischen Eigenschaften
  • Unempfindlich gegen Öl und Lösungsmittel

Merkmal:

  • Gewicht Hammerkopf: 300
  • Länge mm (L): 302 mm
  • Gewicht: 472 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb