• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

HSS-Kegel- und Entgratsenker-Kassette DIN 335 C 7tlg

Artikel-Nr.: 56031083
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56031083
EAN / GTIN 4022668010784
Herstellernummer 56031083
L-Nummer L60010 6631

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit 3 Schneiden, 90° Senkwinkel, Zylinderschaft
  • Satz in hochwertiger Kunststoff-Kassette

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 7
  • Durchmesser (mm): 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5; 25 mm
  • Gewicht: 500 g
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb