Splinttreiber Spitzen-D.5mm L.150mm Chrom-Vanadium-Stahl

Artikel-Nr.: 56030545
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Splintentreiber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56030545
    EAN / GTIN 4022668305453
    Herstellernummer 56030545
    L-Nummer L60010 6770

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit vergütetem Schlagkopf
    • Aus 8-kt.-Material, nach DIN 6450 C
    • Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, lackiert

    Merkmal:

    • Durchmesser Werkzeugspitze: 5 mm
    • Durchmesser Werkzeugschaft: 10 mm
    • Legierung: Chrom-Vanadium-Stahl
    • Länge mm (L): 150 mm
    • Gewicht: 65 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb