CRF D160-QF IC908 Wendeschneidplatten für Konturfräser, 12-25mm Durchmesser.

Artikel-Nr.: 5602203
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5602203
EAN / GTIN 7291075106985
Herstellernummer 5602203
L-Nummer L23970 479

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 9 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 16 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 16 mm
  • Anzahl Schneidkanten 2

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb