• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Bolzenschneider M00 mit Wechsel-Schneiden L.760mm max.Schneidleistung 40HRc9mm²

Artikel-Nr.: 56020204
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56020204
EAN / GTIN 4022668202042
Herstellernummer 56020204
L-Nummer L60010 8043

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufenlos nachstellbar
  • Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
  • Für handelsüblichen Betonstahl III + IV nach DIN 488 – Festigkeit ca. 550 N / mm² – sowie für Spannstähle und vergüteten Stahldraht bis zu einer Festigkeit von1226 N / mm² (HRc 40)

Merkmal:

  • Schneidleistung 40 HRc: 9 mm²
  • Schneidleistung 19 HRc: 11 mm²
  • Länge mm (L): 760 mm
  • Gewicht: 4150 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb