Bolzenschneider ″Universal″ L.650mm max.Schneidleistung 40HRc8mm²

Artikel-Nr.: 56020002
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56020002
EAN / GTIN 4022668200024
Herstellernummer 56020002
L-Nummer L60010 5627

Beschreibung

Beschreibung:

  • Reduzierung der erforderlichen Handkraft um bis zu 15 %
  • Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
  • Stufenlos nachstellbar
  • Für handelsüblichen Betonstahl III + IV nach DIN 488 – Festigkeit ca. 550 N/mm² – sowie für Spannstähle und vergüteten Stahldraht bis zu einer Festigkeit von 1570 N/mm² (HRc 48)

Merkmal:

  • Schneidleistung 48 HRc: 7 mm²
  • Schneidleistung 40 HRc: 8 mm²
  • Schneidleistung 19 HRc: 9 mm²
  • Länge mm (L): 650 mm
  • Nr.: 20002
  • Gewicht: 2800 g

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb