OEMT 060405AER-76 IC910 Oktogonale Wendeschneidplatte für allgemeine Bearbeitungen

Artikel-Nr.: 5601930
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie HELIOCTO
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5601930
    EAN / GTIN 7291075062052
    Herstellernummer 5601930
    L-Nummer L23910 106

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.74 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.5 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm
    • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 135 Degrees
    • Schneideinsatzdicke (S) 4.74 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.15 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 8

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "HELIOCTO" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb