Flammenschutzmatte L.400mm B.150mm max. 1000°

Artikel-Nr.: 56015470
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Arbeitsplatzmatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56015470
EAN / GTIN 4022668154709
Herstellernummer 56015470
L-Nummer L60010 7019

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ideal für Schweiß- und Lötarbeiten und beim Einsatz von Winkelschleifern
  • Hochtemperaturbeständig
  • Hitzedämmend
  • Nicht entflammbar
  • Faltbar, mehrere Lagen erhöhen die Dämmwirkung!
  • Austausch notwending nach Lochbildung (auch kleine Löcher) bei langer Benutzung

Merkmal:

  • max. Temperatur: max. 1000 °
  • Ausführung: asbest- und keramikfaserfrei
  • Farbe: flachsfarben
  • Höhe mm (h): 12 mm
  • Länge mm (L): 400 mm
  • Gewicht: 341 g
  • Breite mm (b): 150 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb