• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Rohrreinigungswelle Innen-D.7mm

Artikel-Nr.: 56013811
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rohrreinigungsgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56013811
EAN / GTIN 4022668138112
Herstellernummer 56013811
L-Nummer L60010 7061

Beschreibung

Beschreibung:

  • Doppellagige Welle
  • Für Abflüsse kleinerer Dimension
  • Für Rohre von 40 – 60 mm

Merkmal:

  • Rohrdurchmesser innen (mm): 7
  • L [m]: 5 m
  • Gewicht: 1270 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb