Kettenrohrzange für beide Drehrichtungen 2″

Artikel-Nr.: 56011110
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56011110
EAN / GTIN 4022668111108
Herstellernummer 56011110
L-Nummer L60010 7045

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit doppelter Verankerung, dadurch Änderung der Drehrichtung ohne Absetzen
  • Die Kettenlänge erlaubt einen Vorspannbereich bis 4″

Merkmal:

  • Rohrdurchmesser max. (Zoll): 2 ″
  • Kettenlänge: 360 mm
  • Rohrdurchmesser max. (mm): 50,8 mm
  • Länge mm (L): 335 mm
  • Gewicht: 815 g
  • Breite mm (b): 60 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb