WNMA 130616 IC428 Doppelseitige, negative Trigon- Wendeschneidplatte für kurzspanende Werkstückstoffe wie Gusseisen

Artikel-Nr.: 5592721
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5592721
    EAN / GTIN 7291075080148
    Herstellernummer 5592721
    L-Nummer L23950 1677

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer A, Eckenradius (RE) 1.6 mm, Schneidkantenlänge (L) 13.03 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 19.05 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm

    Merkmal:

    • Spanformer A
    • Eckenradius (RE) 1.6 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 13.03 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 19.05 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm
    • Maximaler Vorschub 0.8 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 3 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.03 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb