Handläpper 8000

Artikel-Nr.: 558812 8000
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Arkansas-Quarzit
Körnung 8.000
Feinheitsgrad extra fein
Gesamtlänge 150 mm
Segment Breite 14 mm
Segment Länge 35 mm
Segment Höhe 5 mm
Farbe weiß
Produktart Handläpper

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 558812 8000
EAN / GTIN 4037073001517

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Schleifkörper 35×14×5 mm. Gesamtlänge 150 mm.
Sehr harter, bindemittelfreier Naturstein (Original-Arkansas) aus feinstkörnigem Quarzit, sehr kantenfest.

Verwendung:

Zum Abziehen und finalen Polieren von Klingen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb