Abziehfeile – Edelkorund 100X25M

Artikel-Nr.: 558565 100X25M

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    10,26 € / Stück
  • ab 10 Stück
    8,55 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
187 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Feinheitsgrad Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 180
Feinheitsgrad mittel
Form Messer
Breite 25 mm
Länge 100 mm
Farbe rosa
Produktart Abziehfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 558565 100X25M
EAN / GTIN 9003172581590
Herstellernummer 258159

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Verwendung:

Zum Entgraten, Schärfen, Abziehen und Anfasen von Werkzeugen bzw. Werkzeugschneiden. Zur Nachbearbeitung von Bohrungen, Flächen und Kanten im Formenbau. Außerdem zur Verbesserung der Oberfläche, zum Justieren und Polieren.
Für Stahl (gehärtet) und Legierungen mit erhöhter Zugfestigkeit. Die Zähigkeit dieses Materials bringt Kantenfestigkeit und hohe Schnittigkeit.

Hinweis:

Vorzugsweise mit Öl, Petroleum oder Wasser verwenden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb