{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SC-BL | |
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Körnungsvergleich | 280 | |
Feinheitsgrad | sehr fein | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Schleifband Breite | 150 mm | |
Schleifband Länge | 2.000 mm | |
Herstellerbezeichnung | SC-BL | |
Ausführung | A very fine | |
Farbe | blau | |
Produktart | Vlies-Schleifband |
Artikelnummer | 558509 280 | |
EAN / GTIN | 4001895542480 | |
Herstellernummer | 7000068141 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Vlies-Schleifband (A) SC-BL, 150×2000 mm, Körnungsvergleich: 280
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
3
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
|
Ausführung | A very fine | A very fine |
Farbe | blau | blau |
Feinheitsgrad | sehr fein | sehr fein |
Schleifband Breite | 150 mm | 75 mm |
Schleifband Länge | 2.000 mm | 2.000 mm |
Schleifmittelkurzzeichen | A | A |
Produktart | Vlies-Schleifband | Vlies-Schleifband |