Schleifband Actirox AK890Y (CER), 150×2000 mm, Körnung: 36

Artikel-Nr.: 558382 36
(33,84 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    67,68 € / Stück
    (33,84 € / 1 Meter)
  • ab 10 Stück
    56,40 € / Stück
    (28,20 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
107 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie AK890Y
Schleifmittel Keramikkorn
Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnung 36
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Schleifband Breite 150 mm
Schleifband Länge 2.000 mm
Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 558382 36
EAN / GTIN 4018875090565
Herstellernummer FY6M105025

Anwendertabelle

Alu Mg
 
35
Stahl < 900 N/mm²
 
32
Stahl < 1400 N/mm²
 
20
Stahl < 55 HRC
 
32
Stahl < 60 HRC
 
25
Stahl < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Schleifband Actirox AK890Y mit geometrisch geformtem Keramikschleifkorn mit höchster und aggressivster Schleifleistung. Die schleifaktive Zusatzschicht (TOP SIZE) sorgt für einen kühlen Schliff und hervorragende Standzeit. Robuste Y-Polyesterunterlage für die Anwendung auf stationären Schleifmaschinen.

Verwendung:

Zur Bearbeitung aller Stähle, besonders geeignet für Edelstahl und Superlegierungen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb