Schleifband Zirkonkorund (ZA) ZK713T, 10×330 mm, Körnung: 40

Artikel-Nr.: 558220 40
Kopieren
Preis pro 1 Stück (3,27 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,08 € / 1 Stück
    (3,27 € / 1 Meter)
  • ab 100 Stück
    0,90 € / 1 Stück
    (2,73 € / 1 Meter)
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: ZA
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Zahnung ZK713T
Schleifmittelkurzzeichen ZA
Körnung 40
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Schleifband Breite 10 mm
Schleifband Länge 330 mm
Produktart Schleifband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 558220 40
Kopieren
EAN / GTIN 4018875306543
Kopieren
Herstellernummer 730654
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Anwendertabelle

Alu Mg
Eignung / [m/min]
 
35
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
 
32
Stahl < 1400 N/mm²
Eignung / [m/min]
 
20
Stahl < 55 HRC
Eignung / [m/min]
 
32
Stahl < 60 HRC
Eignung / [m/min]
 
25
Stahl < 67 HRC
Eignung / [m/min]
 
20
INOX
Eignung / [m/min]
 
18
Ti
Eignung / [m/min]
 
10
GG(G)
Eignung / [m/min]
 
30
Holz
Eignung / [m/min]
 
23
trocken
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungsschleifband mit Zirkonkorund (ZA) für hohen Abtrag. Die kontinuierliche Selbstschärfung ermöglicht im Vergleich zu Normalkorund eine längere Standzeit bei höherer Schnittleistung und gleichbleibender Oberflächengüte.
T-Gewebe (robust-flexibel) mit Spezialflexung zur Bearbeitung auch enger Radien auf handgeführten Maschinen.

Verwendung:

Zur Bearbeitung aller Stähle und Stahllegierungen, Gusseisen sowie NE-Metalle.

Hinweis:

Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb