Elasto-Schleifreiniger (SiC), Länge×Breite: 80X65mm

Artikel-Nr.: 557680 80X65
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.194 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Siliziumcarbid
Feinheitsgrad fein
Länge 80 mm
Breite 65 mm
Höhe 20 mm
Produktart Schleifklotz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 557680 80X65
EAN / GTIN 4045197241788
Herstellernummer 557680 80X65

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Stein
 
Lacke
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Flexibler Handschleifklotz, mit elastisch gebundenem Schleifkorn vollständig durchsetzt (hohe Standzeit, vollständiger Aufbrauch möglich). Durch die offenporige Bindung setzt sich der Schleifkörper nie zu. Für Nass- und Trockenschliff geeignet. Wasser- und ölbeständig.
Hochwertige Ausführung mit reinem Siliciumcarbid-Schleifkorn (SiC) und speziellem elastischen Synthesematerial.

Verwendung:

Universell zum Reinigen, Polieren, Glätten, Mattieren und Schleifen von allen Materialien.

Hinweis:

Wasser, Petroleum, Pasten oder ähnliche Zusätze erhöhen die Wirkung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb