SNMG 090404-M3M IC807 Doppelseitige, quadratische Drehwendeschneidplatte mit Spanformer für die Schwerzerspanung von rostbeständigem Stahl

Artikel-Nr.: 5569379
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5569379
EAN / GTIN 7291075306804
Herstellernummer 5569379
L-Nummer L23950 1070

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer M3M, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 9.52 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Spanformer M3M
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 9.52 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4.5 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 3.81 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
  • Maximaler Vorschub 0.5 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.15 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb